Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60421AF612AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674512

Sonepar Artikelnummer

121123053

Hersteller Artikelnummer

1FL60421AF612AG1

Hersteller Typ

1FL6042-1AF61-2AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60421AF612AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN = 0,4 kW
    • Nennzahl: NN = 3000 U/min
    • Momentenwerte: M0 = 1,9 Nm; MN = 1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit: SINAMICS V70V90

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Keine externe Kühlung erforderlich, Selbstkühlung über Motoroberfläche
    • Schneller und einfacher Einbau dank Schnellverschlussstecker
    • Hohe Trägheitsmoment (HI-Motor) für optimale Regelungsqualität
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie