Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60421AF612AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 4.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674505

Sonepar Artikelnummer

121123693

Hersteller Artikelnummer

1FL60421AF612AB1

Hersteller Typ

1FL6042-1AF61-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60421AF612AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

4.800 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet eine hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=0,4 kW
    • Nennumdrehungen: NN=3000 U/min
    • Moment: M0=1,9 Nm; MN=1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. (TTL 2500 ppr optional)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Haltebremse: Ja
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V70/V90
    • Wärmeableitung: Über die Motoroberfläche (Selbstkühlung)
    • Bemessungsdrehmoment: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • HI-Motor für bessere Lastanpassung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Anwendungen
    • Schneller und einfacher Einbau dank Schnellverschluss-Stecker
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen
    • Durchgängiges Antriebssystem in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie