Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60421AF612LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 4.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674543

Sonepar Artikelnummer

121123695

Hersteller Artikelnummer

1FL60421AF612LB1

Hersteller Typ

1FL6042-1AF61-2LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60421AF612LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

4.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 0,4 kW
    • NN: 3000 U/min
    • M0: 1,9 Nm
    • MN: 1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker mit Haltbremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V70V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optional: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit
    • Einfache Installation dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Hohe Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Selbstkühlung über die Motoroberfläche
    • Anpassungsfähig an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie