Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60421AF612LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674550

Sonepar Artikelnummer

121123764

Hersteller Artikelnummer

1FL60421AF612LG1

Hersteller Typ

1FL6042-1AF61-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60421AF612LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=0,4 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Moment: M0=1,9 Nm; MN=1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu Umrichtern: SINAMICS V70V90
    • Temperaturmanagement: Ohne externe Kühlung, Wärmeabfuhr über Motoroberfläche
    • Trägheitsmoment: Hoch (HI-Motor) für bessere Lastanpassung und optimale Regelungsqualität
    • Drehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Drehzahlbereich: 2.000 bis 3.000 U/min

    Kundenben Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank Schnellverschluss-Stecker
    • Optimierte Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähig an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie