Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60421AF612AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 4.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674529

Sonepar Artikelnummer

121123814

Hersteller Artikelnummer

1FL60421AF612AH1

Hersteller Typ

1FL6042-1AF61-2AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60421AF612AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

4.800 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 0,4 kW
    • Nennzahl (NN): 3000 U/min
    • Motormoment (M0): 1,9 Nm
    • Nennmoment (MN): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Wellenart: glatte Welle
    • Toleranz: N
    • Haltebremse und Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kombinierbar mit Umrichtern: SINAMICS V70 und V90
    • Gewicht: HI-Motor mit hohem Trägheitsmoment
    • Temperaturregelung: ohne externe Kühlung
    • Schutzart: IP65
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optional: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen.
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration.
    • Schneller und einfacher Einbau dank Schnellverschluss.
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Anpassbare Optionen für spezifische Kundenanforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie