Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60421AF612LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674536

Sonepar Artikelnummer

121123825

Hersteller Artikelnummer

1FL60421AF612LA1

Hersteller Typ

1FL6042-1AF61-2LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60421AF612LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 0,4 kW
    • Nenn Drehzahl (NN): 3000 U/min
    • Statormoment (M0): 1,9 Nm
    • Nennmoment (MN): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit Umrichtern SINAMICS V70V90
    • Trägheitsmoment: Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor)
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfaches Einbauen
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen wie Stecker und Geber
    • Erstellung eines durchgängigen Antriebssystems zusammen mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie