Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60901AC612AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 21.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675083

Sonepar Artikelnummer

121122828

Hersteller Artikelnummer

1FL60901AC612AH1

Hersteller Typ

1FL6090-1AC61-2AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60901AC612AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

21.500 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet eine hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=2,5 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Mindestmoment: M0=15 Nm
    • Nennmoment: MN=11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu Umrichtern: SINAMICS V70V90
    • Hohes Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahl: 2000 bis 3000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe.
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss.
    • Selbstkühlend, kein Bedarf an externer Kühlung.
    • Anpassbar an spezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen wie Stecker, Geber und Zubehör.
    • Ergebnisse in einem durchgängigen Antriebssystem zusammen mit SINAMICS V90.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie