Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60901AC612AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 21.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675069

Sonepar Artikelnummer

121123033

Hersteller Artikelnummer

1FL60901AC612AB1

Hersteller Typ

1FL6090-1AC61-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60901AC612AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

21.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 2,5 kW
    • Nenn-Drehzahl (NN): 2000 U/min
    • Motormoment (M0): 15 Nm
    • Nennmoment (MN): 11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkestecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70/V90
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Inkrementalgeber: TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Kein Bedarf an externer Kühlung durch Selbstkühlung
    • Hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe für optimierte Anwendungen
    • Flexibilität durch verschiedene Anpassungsoptionen wie Stecker, Geber und Zubehör
    • Ergebnis eines durchgängigen Antriebssystems in Kombination mit SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie