Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60901AC612LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 21.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675106

Sonepar Artikelnummer

121123066

Hersteller Artikelnummer

1FL60901AC612LB1

Hersteller Typ

1FL6090-1AC61-2LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60901AC612LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

21.000 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet hohe Dynamik, Präzision sowie Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 2,5 kW
    • Nennzahl (NN): 2000 U/min
    • Drehmoment (M0): 15 Nm
    • Nennmoment (MN): 11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: vorhanden
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Haltebremse: vorhanden
    • Selbstkühlung: ja
    • Drehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Drehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kompakte Bauweise erleichtert den Einbau
    • Schnellverschluss-Stecker für schnellen und einfachen Einbau
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Optionen
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie