Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60901AC612AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 15.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675076

Sonepar Artikelnummer

121123638

Hersteller Artikelnummer

1FL60901AC612AG1

Hersteller Typ

1FL6090-1AC61-2AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60901AC612AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

15.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein leistungsstarker permanenterregter Synchronmotor, ideal für dynamische und präzise Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=2,5 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Motorbeginnmoment: M0=15 Nm
    • Nennmoment: MN=11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: mit Umrichtern SINAMICS V70V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Schneller und einfacher Einbau durch Stecker mit Schnellverschluss.
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Flexibilität durch verschiedene Anpassungsoptionen an kundenspezifische Anforderungen.
    • Selbstkühlung, wodurch externe Kühlung entfällt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie