Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60901AC612LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675113

Sonepar Artikelnummer

121123713

Hersteller Artikelnummer

1FL60901AC612LG1

Hersteller Typ

1FL6090-1AC61-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60901AC612LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.900 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der für dynamische und präzise Bewegungsabläufe in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=2,5 kW
    • Nennumdrehungen: NN=2000 U/min
    • Moment: M0=15 Nm; MN=11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: keine
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: geeignet für SINAMICS V90 Umrichter
    • Trägheitsmoment: HI-Motor
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • Optional: Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau durch Steckverbindung mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität bezüglich Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten dank verschiedener Optionen und Zubehör
    • Selbstkühlung sorgt für effizienten Betrieb ohne externe Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie