Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60901AC612LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 14.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675090

Sonepar Artikelnummer

121123760

Hersteller Artikelnummer

1FL60901AC612LA1

Hersteller Typ

1FL6090-1AC61-2LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60901AC612LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

14.900 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein leistungsstarker permanenterregter Synchronmotor, der für dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 2,5 kW
    • NN: 2000 U/min
    • M0: 15 Nm
    • MN: 11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Hochdynamische und präzise Bewegungsabläufe
    • Hohe Leistung in drei Achshöhen und Bremsleistung von 0,40 kW bis 7,00 kW
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise mit einfacher Montage dank Schnellverschluss-Steckers
    • Optimal für hohe Lastanpassung und Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Einfache Anpassung an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Selbstkühlend für einfache Integration in verschiedene Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie