Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 11,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60901AC612AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 15.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675052

Sonepar Artikelnummer

121123799

Hersteller Artikelnummer

1FL60901AC612AA1

Hersteller Typ

1FL6090-1AC61-2AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60901AC612AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

15.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=2,5 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Moment: M0=15 Nm; MN=11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit SINAMICS V70V90 Umrichtern
    • Hochdynamischer und präziser Betrieb
    • Bremsleistung: 0,40 kW bis 7,00 kW
    • Selbstkühlung über Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung mit TTL 2500 ppr Inkrementalgeber

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Einfache und schnelle Installation durch Steckersystem mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassbarkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Platzsparendes Design dank kompakter Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie