Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 16,70 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 16,70 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60921AC612AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 19.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675151

Sonepar Artikelnummer

121122830

Hersteller Artikelnummer

1FL60921AC612AG1

Hersteller Typ

1FL6092-1AC61-2AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60921AC612AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

19.800 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein hochdynamischer und präziser permanentmagnetischer Synchronmotor, der für anspruchsvolle Anwendungen in Kombination mit dem SINAMICS V90 Servoumrichter optimal geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=3,5 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Motormoment: M0=22 Nm; MN=16,7 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: SINAMICS V70/V90
    • Dimensionierung: Hoher momenten- und drehzahlgenauer Motor erhältlich in verschiedenen Ausführungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise erleichtert die Integration in bestehende Systeme
    • Einfache Installation durch Schnellverschluss-Stecker
    • Optimale Anpassung an spezifische Anwendungen durch individuelle Optionen und Zubehör
    • Selbstkühlung ermöglicht Betrieb ohne externe Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie