Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 16,70 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 16,70 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60921AC612LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 19.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675175

Sonepar Artikelnummer

121123035

Hersteller Artikelnummer

1FL60921AC612LA1

Hersteller Typ

1FL6092-1AC61-2LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60921AC612LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

19.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für dynamische und präzise Anwendungen geeignet, insbesondere in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=3,5 kW
    • Nennumdrehungen: NN=2000 U/min
    • Motormoment: M0=22 Nm; MN=16,7 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Toleranz ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V70V90
    • Leistungsstarker Synchronmotor mit Selbstkühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Einfacher und schneller Einbau durch Stecker mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Flexibel anpassbar an spezifische Kundenanforderungen durch verschiedene Optionen
    • Durchgängiges Antriebssystem mit SIMOTICS S-1FL6 und SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie