Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 16,70 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 16,70 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60921AC612AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 25.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675144

Sonepar Artikelnummer

121123641

Hersteller Artikelnummer

1FL60921AC612AB1

Hersteller Typ

1FL6092-1AC61-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60921AC612AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

25.900 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet ein leistungsstarkes Servosystem mit hoher Funktionalität.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=3,5 kW
    • Nennumdrehungen: NN=2000 U/min
    • Moment: M0=22 Nm; MN=16,7 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: zu den Umrichtern SINAMICS V70/V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung mit TTL 2500 ppr Inkrementalgeber

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise und einfacher Einbau dank Schnellverschlussstecker
    • Kein Bedarf an externer Kühlung durch integrierte Selbstkühlung
    • Hohe Regelungsqualität bezüglich Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähige Optionen für spezifische Kundenanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie