Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 16,70 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 16,70 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60921AC612AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 25.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675168

Sonepar Artikelnummer

121123762

Hersteller Artikelnummer

1FL60921AC612AH1

Hersteller Typ

1FL6092-1AC61-2AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60921AC612AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

25.900 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für dynamische und präzise Anwendungen konzipiert und bildet mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 ein leistungsstarkes Antriebssystem.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=3,5 kW
    • Nennumdrehungen: NN=2000 U/min
    • Motormoment: M0=22 Nm, MN=16,7 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Wärmeabführung: Selbstkühlung über Motoroberfläche
    • Trägheitsmoment: HI-Motor für optimale Regelungsqualität
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min

    Kunden-Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank Schnellverschluss-Stecker
    • Hohe Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten (Stecker, Geber, Zubehör)
    • Erstklassige Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie