Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60441AF612LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 6.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674628

Sonepar Artikelnummer

121122806

Hersteller Artikelnummer

1FL60441AF612LB1

Hersteller Typ

1FL6044-1AF61-2LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60441AF612LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

6.300 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für dynamische Anwendungen und bietet hohe Präzision und Kompaktheit in einem leistungsstarken Antriebssystem.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 0,75 kW; NN: 3000 U/min
    • M0: 3,5 Nm; MN: 2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompelabel mit SINAMICS V70V90
    • Deckt einen Bemessungsdrehmomentbereich von 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • HOCHDYNAMISCHER Zustand ohne externe Kühlung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und exakte Bewegungsabläufe.
    • Einfacher und schneller Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss.
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Anforderungen.
    • Kompakte Bauweise, die Platz spart und die Installation erleichtert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie