Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60441AF612LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 6.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674642

Sonepar Artikelnummer

121123012

Hersteller Artikelnummer

1FL60441AF612LH1

Hersteller Typ

1FL6044-1AF61-2LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60441AF612LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

6.300 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN = 0,75 kW
    • Nennzahl: NN = 3000 U/min
    • Moment: M0 = 3,5 Nm; MN = 2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker mit Schnellverschluss
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70 / V90
    • Selbstkühlung über die Motoroberfläche
    • Trägheitsmoment: Hoch (HI-Motor)
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfachen Einbau.
    • Bessere Lastanpassung und optimale Regelungsqualität.
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen.
    • Durchgängiges Antriebssystem in Kombination mit SINAMICS V90 für hohe Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie