Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60441AF612LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674611

Sonepar Artikelnummer

121123616

Hersteller Artikelnummer

1FL60441AF612LA1

Hersteller Typ

1FL6044-1AF61-2LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60441AF612LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.000 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen ausgelegt und bietet eine Kombination aus hoher Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=0,75 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=3000 U/min
    • Moment: M0=3,5 Nm; MN=2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Kompatibel mit Umrichtern: SINAMICS V70/V90
    • Selbstkühlung: Ja
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen.
    • Einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss.
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Optionen und Zubehör.
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Leistungsstarkes Servosystem in Kombination mit SINAMICS V90.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie