Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60441AF612LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674635

Sonepar Artikelnummer

121123742

Hersteller Artikelnummer

1FL60441AF612LG1

Hersteller Typ

1FL6044-1AF61-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60441AF612LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.000 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet, und bietet eine hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 0,75 kW
    • NN: 3000 U/min
    • M0: 3,5 Nm
    • MN: 2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V70V90
    • Hohe Trägheitsmoment (HI-Motor) verfügbar
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • Optionale Ausstattung mit Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Kein Bedarf an externer Kühlung durch Selbstkühlung über die Motoroberfläche
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Optionen und zusätzliches Zubehör
    • Durchgängiges Antriebssystem für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie