Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60441AF612AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 6.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674604

Sonepar Artikelnummer

121123769

Hersteller Artikelnummer

1FL60441AF612AH1

Hersteller Typ

1FL6044-1AF61-2AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60441AF612AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

6.600 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 0,75 kW
    • Nennrpm (NN): 3000 U/min
    • Drehmoment M0: 3,5 Nm
    • Nennmoment MN: 2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: Für Umrichter SINAMICS V70V90
    • Drehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Drehzahlbereich: 2000 bis 3000 U/min
    • Optional: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Einfache Installation dank des Steckers mit Schnellverschluss.
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit durch den HI-Motor.
    • Selbstkühlung ermöglicht Betrieb ohne externe Kühlung.
    • Flexible Anpassung an kundenspezifische Anforderungen durch Optionen wie Stecker und Geber.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie