Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 2,39 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60441AF612AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674598

Sonepar Artikelnummer

121123838

Hersteller Artikelnummer

1FL60441AF612AG1

Hersteller Typ

1FL6044-1AF61-2AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60441AF612AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.200 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist optimiert für dynamische Anwendungen und bietet in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 ein leistungsstarkes Antriebssystem.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 0,75 kW
    • NN: 3000 U/min
    • M0: 3,5 Nm
    • MN: 2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr., glatte Welle
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70 und V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Über optionale Ausstattung mit Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schnellverschlussstecker für unkomplizierten Einbau
    • Selbstkühlung sorgt für hohe Effizienz
    • Anpassbare Optionen für spezifische Kundenanforderungen
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie