Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 23,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 23,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60941AC612LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 30.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675281

Sonepar Artikelnummer

121122832

Hersteller Artikelnummer

1FL60941AC612LH1

Hersteller Typ

1FL6094-1AC61-2LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60941AC612LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

30.000 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=5 kW; Nenn Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Nennmoment: M0=30 Nm; Maximummoment: MN=23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70 und V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Selbstkühlend, wodurch der Motor ohne externe Kühlung betrieben werden kann.
    • Schnellverschluss-Stecker für einfache und zügige Installation.
    • Hohe Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Optionen wie Stecker und Geber.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie