Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 23,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 23,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60941AC612AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 24.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675212

Sonepar Artikelnummer

121123038

Hersteller Artikelnummer

1FL60941AC612AA1

Hersteller Typ

1FL6094-1AC61-2AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60941AC612AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

24.400 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=5 kW
    • Nennmoment: M0=30 Nm
    • Momentan: MN=23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V70V90
    • Drehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Drehzahlbereich: 2000 bis 3000 U/min
    • Verfügbare Bremsleistung: von 0,40 kW bis 7,00 kW
    • Optionale Ausstattung mit Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau durch Schnellverschluss-Stecker
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Selbstkühlung für zuverlässigen Betrieb ohne externe Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie