Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 23,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 23,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60941AC612AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 30.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675229

Sonepar Artikelnummer

121123068

Hersteller Artikelnummer

1FL60941AC612AB1

Hersteller Typ

1FL6094-1AC61-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60941AC612AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

30.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennspannung: PN=5 kW; NN=2000 U/min
    • Drehmoment: M0=30 Nm; MN=23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: SINAMICS V70V90
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: von 2.000 bis 3.000 U/min
    • Selbstkühlung durch Motoroberfläche
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kundenben Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für genaue Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise mit einfachem Einbau durch Schnellverschlussstecker
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Flexibel anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie