Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 23,90 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 23,90 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60941AC612AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 24.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675236

Sonepar Artikelnummer

121123515

Hersteller Artikelnummer

1FL60941AC612AG1

Hersteller Typ

1FL6094-1AC61-2AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60941AC612AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

24.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 5 kW; NN: 2000 U/min
    • M0: 30 Nm; MN: 23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70 und V90
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optional: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise erleichtert den Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Selbstkühlender Motor sorgt für eine effektive Wärmeableitung
    • Vielseitige Anpassbarkeit durch verschiedene Optionen wie Stecker, Geber und Zubehör
    • Optimaler Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie