Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60611AC612LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 8.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674703

Sonepar Artikelnummer

121122817

Hersteller Artikelnummer

1FL60611AC612LB1

Hersteller Typ

1FL6061-1AC61-2LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60611AC612LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

8.400 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 0,75 kW
    • Nenn Drehzahl (NN): 2000 U/min
    • Moment (M0): 4 Nm
    • Maximales Moment (MN): 3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Stecker: Winkelstecker mit Schnellverschluss
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompabilität: Zu den Umrichtern SINAMICS V70V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Kühlung: Selbstkühlung, Betrieb ohne externe Kühlung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe.
    • Kompakte Bauweise für einfachen Einbau und Installation.
    • Hohe Leistungsfähigkeit durch Kombination mit SINAMICS V90 und MOTION-CONNECT 300.
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Anpassungsfähigkeit an spezifische Kundenanforderungen durch verschiedene Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie