Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60611AC612LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 8.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674727

Sonepar Artikelnummer

121123022

Hersteller Artikelnummer

1FL60611AC612LH1

Hersteller Typ

1FL6061-1AC61-2LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60611AC612LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

8.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 0,75 kW
    • Nennzahl (NN): 2000 U/min
    • Moment M0: 4 Nm
    • Moment MN: 3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Winkelstecker mit Schnellverschluss
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu SINAMICS V70/V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • Selbstkühlung
    • HI-Motor für bessere Lastanpassung
    • Optionale Ausstattungen: Stecker, Geber, Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration.
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckersystem.
    • Optimale Regelungsqualität für Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Vielseitig anpassbar durch zahlreiche Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie