Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60611AC612AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 8.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674666

Sonepar Artikelnummer

121123501

Hersteller Artikelnummer

1FL60611AC612AB1

Hersteller Typ

1FL6061-1AC61-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60611AC612AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

8.800 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet eine Kombination aus hoher Dynamik, Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 0,75 kW
    • Nenn Drehzahl (NN): 2000 U/min
    • Fördermoment (M0): 4 Nm
    • Nennmoment (MN): 3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu SINAMICS V70V90
    • Selbstkühlend mit Wärmeableitung über die Motoroberfläche
    • Verfügbar mit verschiedenen Achshöhen und Bremsleistungen von 0,40 kW bis 7,00 kW
    • Drehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Drehzahlbereich: 2000 bis 3000 U/min
    • Optional: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Einfache und schnelle Installation dank Schnellverschluss-Stecker
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen mittels verschiedener Optionen
    • Robuste Bauweise in einem kompakten Format

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie