Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60611AC612LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674697

Sonepar Artikelnummer

121123627

Hersteller Artikelnummer

1FL60611AC612LA1

Hersteller Typ

1FL6061-1AC61-2LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60611AC612LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 optimiert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=0,75 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Moment: M0=4 Nm; MN=3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: Zu SINAMICS V70 und V90
    • Selbstkühlend, hohe Dynamik und Präzision
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit
    • Schnelle und einfache Installation dank Schnellverschlussstecker
    • Optimale Regelungsqualität bezüglich Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähigkeit an spezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Erstellung eines durchgängigen Antriebssystems mit hoher Funktionalität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie