Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60611AC612AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674659

Sonepar Artikelnummer

121123664

Hersteller Artikelnummer

1FL60611AC612AA1

Hersteller Typ

1FL6061-1AC61-2AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60611AC612AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.700 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=0,75 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Moment: M0=4 Nm; MN=3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: zu den Umrichtern SINAMICS V70/V90
    • Trägheitsmoment: HI-Motor verfügbar
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optional: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für exakte Bewegungsabläufe
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schnelle und einfache Montage dank des Steckers mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen
    • Selbstkühlender Motor für effizienten Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie