Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60611AC612LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674710

Sonepar Artikelnummer

121123753

Hersteller Artikelnummer

1FL60611AC612LG1

Hersteller Typ

1FL6061-1AC61-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60611AC612LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.400 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der für hocheffiziente und dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=0,75 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Momenten: M0=4 Nm; MN=3,58 Nm
    • Achshöhen: 65 mm
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Schutzart: IP65
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V70/V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kompaktes Design für einfache Integration.
    • Schneller und einfacher Einbau dank Schnappverbindungsstecker.
    • Selbstkühlung ermöglicht den Betrieb ohne externe Kühlung.
    • Hochträgheitsmoment für bessere Lastanpassung und optimale Regelungsqualität.
    • Vielfältige Anpassungsoptionen durch Steckverbindungen und Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie