Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60611AC612AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 8.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674680

Sonepar Artikelnummer

121123782

Hersteller Artikelnummer

1FL60611AC612AH1

Hersteller Typ

1FL6061-1AC61-2AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60611AC612AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

8.800 kg

    SIMOTICS S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für dynamische Anwendungen geeignet und bietet hohe Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=0,75 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Drehmoment: M0=4 Nm; MN=3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Wellenart: glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompabilität: zu den Umrichtern SINAMICS V70/V90
    • Hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit
    • Temperaturmanagement: Selbstkühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Montage durch Schnellverschluss Stecker
    • Verbesserte Lastanpassung dank hohem Trägheitsmoment
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Individuelle Anpassung an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Erzeugt ein durchgängiges Antriebssystem in Kombination mit den Servoumrichtern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie