Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60611AC612AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674673

Sonepar Artikelnummer

121123851

Hersteller Artikelnummer

1FL60611AC612AG1

Hersteller Typ

1FL6061-1AC61-2AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60611AC612AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.700 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für dynamische Anwendungen geeignet und ermöglicht in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 eine hochdynamische und präzise Bewegungsführung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Leistungsdaten: PN=0,75 kW, NN=2000 U/min
    • Motordrehmoment: M0=4 Nm; MN=3,58 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N, ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit: SINAMICS V70 und V90
    • Betrieb ohne externe Kühlung; Wärmeableitung über die Motoroberfläche
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung
    • Bereich der Bemessungsdrehmomente: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen.
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration.
    • Schneller und einfacher Einbau dank des Steckers mit Schnellverschluss.
    • Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen.
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie