Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 33,40 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 33,40 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60961AC612LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 32.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675359

Sonepar Artikelnummer

121123071

Hersteller Artikelnummer

1FL60961AC612LG1

Hersteller Typ

1FL6096-1AC61-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60961AC612LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

32.800 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • PN: 7 kW; NN: 2000 U/min
    • M0: 40 Nm; MN: 33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70 und V90
    • Hoher Inertialmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise und einfache Montage dank Schnellverschluss-Stecker
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Funktionales Antriebssystem durch Kombination mit SINAMICS V90 und MOTION-CONNECT 300
    • Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie