Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 33,40 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 33,40 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60961AC612AH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 39.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675328

Sonepar Artikelnummer

121123645

Hersteller Artikelnummer

1FL60961AC612AH1

Hersteller Typ

1FL6096-1AC61-2AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60961AC612AH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

39.300 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=7 kW
    • Nennumdrehungen: NN=2000 U/min
    • Moment bei Stillstand: M0=40 Nm
    • Nennmoment: MN=33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr., glatte Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Selbstkühlung über die Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung
    • Optional: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau durch Steckverbindungen mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähig an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie