Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 33,40 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 33,40 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60961AC612AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 33.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675311

Sonepar Artikelnummer

121123791

Hersteller Artikelnummer

1FL60961AC612AG1

Hersteller Typ

1FL6096-1AC61-2AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60961AC612AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

33.300 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen ausgelegt, kombiniert mit dem Servoumrichter SINAMICS V90, um ein leistungsstarkes und genaues Antriebssystem zu schaffen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=7 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Moment: M0=40 Nm; MN=33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kühlung: selbstkühlend, keine externe Kühlung erforderlich
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für komplexe Bewegungsabläufe.
    • Kompakter Aufbau, der einen einfachen Einbau dank Schnellverschluss-Stecker ermöglicht.
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen und Zubehör.
    • Einfache Integration in ein durchgängiges Antriebssystem zusammen mit SINAMICS V90.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie