Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 33,40 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 33,40 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60961AC612AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 33.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675298

Sonepar Artikelnummer

121123836

Hersteller Artikelnummer

1FL60961AC612AA1

Hersteller Typ

1FL6096-1AC61-2AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60961AC612AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

33.300 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=7 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Momentan Nennmoment: M0=40 Nm
    • Momentan Maximalmoment: MN=33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Wärmeableitung: über die Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise mit schnellem und einfachem Einbau durch den Schnellverschluss-Stecker
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten an kundenspezifische Anforderungen
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Selbstkühlung des Motors für effizienten Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie