Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60621AC612AA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674734

Sonepar Artikelnummer

121122819

Hersteller Artikelnummer

1FL60621AC612AA1

Hersteller Typ

1FL6062-1AC61-2AA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60621AC612AA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.000 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 geeignet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Motorstartmoment: M0=6 Nm
    • Nenndrehmoment: MN=4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V70V90
    • Verfügbare Optionen: Steckverbindungen, Geber, zusätzliches Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen.
    • Kompakte Bauweise mit einfacher Montage dank Schnellverschluss-Stecker.
    • Keine externe Kühlung erforderlich durch Selbstkühlung und Wärmeableitung über Motoroberfläche.
    • Hohe Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Anforderungen durch diverse Optionen.
    • Optimale Regelungsqualität und Lastanpassung durch den HI-Motor bei Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie