Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60621AC612AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674758

Sonepar Artikelnummer

121123024

Hersteller Artikelnummer

1FL60621AC612AG1

Hersteller Typ

1FL6062-1AC61-2AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60621AC612AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.000 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein leistungsstarker permanenterregter Synchronmotor, der in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für hochdynamische Anwendungen geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 1 kW
    • Nenn-Drehzahl (NN): 2000 U/min
    • Momentanmoment (M0): 6 Nm
    • Nennmoment (MN): 4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Wellenart: glatte Welle, Toleranz N
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit: SINAMICS V70/V90
    • Selbstkühlung: ja
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung mit Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank Schnellverschluss-Stecker
    • Optimum an Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Flexibilität durch Anpassungsoptionen an kundenspezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie