Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60621AC612LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 9.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674802

Sonepar Artikelnummer

121123629

Hersteller Artikelnummer

1FL60621AC612LH1

Hersteller Typ

1FL6062-1AC61-2LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60621AC612LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

9.700 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für dynamische und präzise Anwendungen geeignet und bietet ein leistungsstarkes Servosystem in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1 kW
    • Nominaldrehzahl: NN=2000 U/min
    • Moment (M0): 6 Nm
    • Nennmoment (MN): 4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu: SINAMICS V70 / V90
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Selbstkühlung ohne externe Kühlung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Bewegungsabläufe
    • Einfache und schnelle Installation dank Schnellverschluss Stecker
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Individualisierbarkeit durch verschiedene Optionen wie Stecker und Geber
    • Kompakte Bauweise und hoher Trägheitsmoment für bessere Lastanpassung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie