Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60621AC612AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 10.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674741

Sonepar Artikelnummer

121123755

Hersteller Artikelnummer

1FL60621AC612AB1

Hersteller Typ

1FL6062-1AC61-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60621AC612AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

10.100 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet eine Kombination aus hoher Dynamik, Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1 kW
    • Nennsteigung: NN=2000 U/min
    • Momentenwerte: M0=6 Nm; MN=4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder, Toleranz N
    • Haltebremse: ja
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibilität: zu den Umrichtern SINAMICS V70V90
    • Bewerteter Drehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bewertete Drehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr; verschiedene Stecker und Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen.
    • Einfache Installation durch den Schnellverschluss Stecker.
    • Kein Bedarf an externer Kühlung dank Selbstkühlung.
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Anpassbar an spezifische Kundenanforderungen durch verschiedene Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie