Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60621AC612LG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674796

Sonepar Artikelnummer

121123784

Hersteller Artikelnummer

1FL60621AC612LG1

Hersteller Typ

1FL6062-1AC61-2LG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60621AC612LG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.700 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet, wodurch ein leistungsstarkes Servosystem entsteht.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 1 kW
    • Nennniedrigdrehzahl (NN): 2000 U/min
    • Momentenwerte: M0=6 Nm; MN=4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Hohe Dynamik und Präzision
    • Verschiedene Optionen für Anpassungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kompakte Bauweise für einfache Installation
    • Schneller und einfacher Einbau durch Steckverbindung mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität bei Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Selbstkühlung für effizienten Betrieb ohne externe Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie