Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 4,78 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60621AC612LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 9.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674789

Sonepar Artikelnummer

121123853

Hersteller Artikelnummer

1FL60621AC612LB1

Hersteller Typ

1FL6062-1AC61-2LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60621AC612LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

9.700 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ideal für einfache und höhere dynamische Anwendungen in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung (PN): 1 kW
    • Nenn Drehzahl (NN): 2000 U/min
    • Motor Moment (M0): 6 Nm
    • Nennmoment (MN): 4,78 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn) mit Passfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit den Umrichtern SINAMICS V70/V90
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) verfügbar
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattung mit Absolutwertgeber 20 Bit + 12 Bit Multiturn

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision bei Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank Stecker mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Selbstkühlung für effizienten Betrieb ohne externe Kühlung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie