Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60641AC612AG1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674833

Sonepar Artikelnummer

121122821

Hersteller Artikelnummer

1FL60641AC612AG1

Hersteller Typ

1FL6064-1AC61-2AG1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60641AC612AG1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.400 kg

    Simotics S-1fl6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet und bietet eine hohe Dynamik, Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1,5 kW
    • Nennumdrehungen: NN=2000 U/min
    • Motormoment: M0=8 Nm; MN=7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr., glatte Welle
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel mit: SINAMICS V70/V90 Umrichtern
    • Selbstkühlung durch Wärmeabführung über die Motoroberfläche
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optional: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Installation dank Steckers mit Schnellverschluss.
    • HI-Motor für bessere Lastanpassung und optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten dank verschiedener Optionen wie Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör.
    • Geignet für hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe.
    • Ermöglicht die Schaffung eines leistungsstarken Servosystems mit hoher Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie