Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60641AC612LB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674864

Sonepar Artikelnummer

121123026

Hersteller Artikelnummer

1FL60641AC612LB1

Hersteller Typ

1FL6064-1AC61-2LB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60641AC612LB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.100 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für dynamische Anwendungen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1,5 kW
    • Nenn Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Moment: M0=8 Nm; MN=7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn) mit Passfeder, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu den Umrichtern: SINAMICS V70/V90
    • Hochdynamisches Antriebssystem für präzise Bewegungsabläufe
    • Verfügbare Bremsleistung: 0,40 kW bis 7,00 kW
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2.000 bis 3.000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Kompakte Bauweise und einfache Installation durch Schnellverschlussstecker
    • Optimale Regelungsqualität mit hohem Trägheitsmoment (HI-Motor)
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Optionen wie Stecker und Geber
    • Selbstkühlend, ermöglicht Betrieb ohne externe Kühlung
    • Zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie