Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60641AC612LA1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674857

Sonepar Artikelnummer

121123060

Hersteller Artikelnummer

1FL60641AC612LA1

Hersteller Typ

1FL6064-1AC61-2LA1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60641AC612LA1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.100 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein leistungsstarker Synchronmotor, der für dynamische Anwendungen in Verbindung mit dem Umrichter SINAMICS V90 geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1,5 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Momentenwerte: M0=8 Nm; MN=7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm mit Winkelstecker
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn) mit Passfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu Umrichtern: SINAMICS V70V90
    • Hoher Trägheitsmoment (HI-Motor) mit einem Drehmomentbereich von 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: von 2.000 bis 3.000 U/min
    • Selbstkühlung über Motoroberfläche

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in den Bewegungsabläufen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckers mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität hinsichtlich Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassbar an spezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen wie Stecker und Geber

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie