Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60641AC612LH1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674888

Sonepar Artikelnummer

121123506

Hersteller Artikelnummer

1FL60641AC612LH1

Hersteller Typ

1FL6064-1AC61-2LH1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60641AC612LH1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.100 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, der in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für dynamische und präzise Anwendungen geschaffen wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1,5 kW
    • Nenn-Drehzahl: NN=2000 U/min
    • Schnittstelle: Winkelstecker mit Schnellverschluss
    • Achshöhe: 65 mm
    • Moment: M0=8 Nm; MN=7,16 Nm
    • Absolutwertgeber: 20 Bit (12 Bit Multi-Turn)
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Temperaturregelung: Selbstkühlend
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: von 2000 bis 3000 U/min

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision für anspruchsvolle Bewegungsabläufe.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfachen Einbau.
    • Optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit.
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Stecker und Zubehör.
    • Robust und zuverlässig dank Schutzart IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie