Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 7,16 Nm, 2000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL60641AC612AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 11.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948674826

Sonepar Artikelnummer

121123632

Hersteller Artikelnummer

1FL60641AC612AB1

Hersteller Typ

1FL6064-1AC61-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

1FL60641AC612AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

11.500 kg

    Simotics S-1FL6

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor, geeignet für dynamische Anwendungen mit hoher Präzision und Kompaktheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3 AC 400 V
    • Nennleistung: PN=1,5 kW
    • Nennumdrehungen: NN=2000 U/min
    • Moment: M0=8 Nm; MN=7,16 Nm
    • Achshöhe: 65 mm
    • Inkrementalgeber: 2500 Inkr./Umdr.
    • Schutzart: IP65 mit Dichtungsring
    • Kompatibel zu Umrichtern: SINAMICS V70/V90
    • Selbstkühlend, ohne externe Kühlung
    • Bemessungsdrehmomentbereich: 1,27 Nm bis 33,40 Nm
    • Bemessungsdrehzahlen: 2000 bis 3000 U/min
    • Optionale Ausstattungen: Inkrementalgeber TTL 2500 ppr

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und Präzision in Bewegungsabläufen
    • Schneller und einfacher Einbau dank Steckverbinder mit Schnellverschluss
    • Optimale Regelungsqualität bei Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit
    • Anpassungsfähigkeit an kundenspezifische Anforderungen durch verschiedene Optionen
    • Erhöhte Funktionalität in Kombination mit dem Servoumrichter SINAMICS V90

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie